Beli baterai lead acid di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOJIKYO Sealed Lead-Acid Rechargable BatteryDeskripsi:sealed lead-acid rechargeable batteryatribut:
- Initial Current (A): Less than 1.26
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Taffware Lead Acid Car Motor Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Deskripsi:Charger portable untuk mengisi baterai sepeda motor dan mobil 12V/2A. Dengan ini Anda dapat mengisi baterai mobil atau motor dimanapun Anda memiliki sumber listrik melalui plug EU
- GS ASTRA Car Battery Lead Acid Calcium (Aki Mobil Timbal)Deskripsi:GS Calcium, aki mobil maintenance free terbaru dari Astra Otoparts mengusung teknologi-teknologi terbaru sehingga dapat hadir dengan 3 keunggulan utama yaitu :- Kapasitas Ampere (AH) lebih besar (Bigger Capacity), cocok untuk penggunaan yang membutuhkan daya listrik tinggi.- Tenaga Listrik (CCA) yang lebih besar (Bigger Power), daya start besar menjamin pengendaraan yang prima- Daya tahan baterai yang lebih tahan lama (Longer Lifetime), dengan desain terbaru menjamin daya tahan yang lebih lamaatribut:
- Voltage (V): 12
- ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- Battery Size: AAA
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- monotaro Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Test standards comply with major world battery standards such as CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB.. It can be used for all lead-acid batteries for starting automobiles such as general lead-acid batteries, AGM (flat type, spiral type) batteries, gel type batteries, EFB batteries.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Compatible Standard: CCA, DIN, JIS, EN, IEC, GB, SAE, MCA, BCI, CA
- Tolerance: CCA tolerance: ± 3%, voltage tolerance: ± 0.5%
- Working Voltage Range (V): DC 8 - 30 (12 V only)
- Cable Length (mm): About 900
- Measuring Range: 100-2000
- Current (CCA): ± 5
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Resistance (MΩ): ± 0.01
- Voltage (V): ± 0.01
- Amaron Car Battery Lead-Acid 12V (Aki Mobil Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- HELI Forklift Electric (Lead Acid Battery) (Truk Forklift Elektrik)atribut:
- Lifting Height (mm): 3000
- APC Replacement Battery CartridgeDeskripsi:Genuine APC RBC(TM) are tested and certified for compatibility to restore UPS performance to the original specifications. Includes: All required connectors, Battery recycling guide, Installation Guide, Metallic battery tray or enclosure, Reusable packagingatribut:
- Battery Type: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof
- Reach: REACH: Contains SVHCs
- RoHS: Compliant
- Taffware Charger Aki Motor Lead AcidDeskripsi:Charger aki dengan daya 13.8V 2A ini dapat digunakan untuk mengisi baterai aki 12V 2AH-20AH yang biasa terdapat pada motor.FeaturesEU Plug Car Charger ini menggunakan plug listrik EU yang merupakan plug standar Indonesia sehingga Anda tidak perlu lagi menggunakan adapter konverter listrik. 12V 2A Charger aki ini digunakan untuk mengisi baterai 12V 2AH-20AH yang biasa terdapat pada motor dan kendaraan lainnya. Intelligent Chip Memiliki chip pintar didalamnya yang berguna untuk mencegah over charging dan konsleting.atribut:
- Dimensions (cm): 12.3x8x4.1
- Voltage (V): 12
- Current (A): 2
- Connectors: 2 x Clip
- Packaging (cm): 19 x 10 x 4.5
- Material: ABS
- Panasonic Lithium Battery (Baterai Litium)atribut:
- Voltage (V): 3
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- SMT Power Motorcycle Battery Type VRLA (Aki Motor Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Tests 6, 12 and 24 volt batteries. Tough glass tube construction with colour coded float for easy reading which indicates the state of charge in each cell. Displays the specific gravity with a scale range of 1.100 to 1.300.atribut:
- Suitable for use with: Lead Acid Batteries
- Display Type: Manual
- Product Number: BFT624
- Part Number: KEN5031120K
- ASPIRA Motorcycle Battery Maintenance Free (Aki Motor Kering)Deskripsi:Aki ASPIRA Maintenance Free merupakan salah satu produk unggulan Astra yang memiliki kelebihan :- Aki yang bebas perawatan, diproduksi dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid, membuat aki tidak memerlukan penambahan & pengecekan air aki lagi sehingga menghemat waktu & biaya perawatan. - Siap langsung dipakai karena sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik & sudah terisi setrum.- Accu zuur dijamin tidak tumpah atau bocor karena menggunakan separator AGM (Absorbent Glass Mat).- Awet dan didesain untuk dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi sehingga dapat menghasilkan daya start yang tinggi.- Menjadi pilihan seluruh produsen kendaraan bermotor di indonesia (OEM quality).atribut:
- Capacity (Ah): 3.5
- Voltage (V): 12
- Dimensions (mm): 113x70x85
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 352/S/RV/B/V.3/2015
- SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal)atribut:
- Voltage (V): 6
- Cyber Power External Battery ModuleDeskripsi:CyberPower BPSE36V45ART2U is an Extended Battery Module (EBM) which can be used in conjunction with compatible UPS systems to provide prolonged system runtime during power interruption. The battery module comes with DC plug-and-play power connectors to allow for adding multiple EBMs. The product features hot-swappable battery packs, allowing users to safely replace battery module without interrupting connected loads. The sealed lead-acid battery used within the EBM is stable and safe, which ensures the power system's reliable performance. Designed with industrial-grade metal enclosure, the product is suitable for data center and critical applications.atribut:
- Battery Voltage (V): 12
Daftar Harga baterai lead acid Terbaru November 2026
| SOJIKYO Sealed Lead-Acid Rechargable Battery | Rp82.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA) | Rp14.900 |
| ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D) | Rp7.100 |
| Taffware Lead Acid Car Motor Battery Charger (Pengisi Daya Aki) | Rp56.900 |
| GS ASTRA Car Battery Lead Acid Calcium (Aki Mobil Timbal) | Rp1.499.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA) | Rp13.900 |
| VOZ Valve Regulated Lead-Acid Motorcycle Battery Type AGM (Aki Motor Kering) | Rp90.900 |
| monotaro Digital Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp1.699.900 |
| Amaron Car Battery Lead-Acid 12V (Aki Mobil Kering) | Rp2.399.900 |
| HELI Forklift Electric (Lead Acid Battery) (Truk Forklift Elektrik) | Rp369.999.900 |
Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
%20Blue%20Battery%20D%20(Baterai%20D)/e1P101003505-2.jpg)
/5nP107922203-1.jpg)
/goP102180600-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/5mP102267202-6.jpg)
/2gP107673088-1.jpg)
/P102249309-1.jpg)
/dnP106748491-2.jpg)
%20(Truk%20Forklift%20Elektrik)/57P106827187-1.jpg)
/3dP105198121-1.jpg)

/jgP104622700-3.jpg)

/7iP102235270-2.jpg)
/27P102195079-2.jpg)
/P102180723-1.jpg)
/7bP102235263-4.jpg)
/Cyber%20Power%20External%20Battery%20Module/e7P103711511-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)